寸法LE(mm)328
寸法S1(mm)8±2.5
寸法d3(mm)248
寸法d4(mm)330
寸法lE(mm)160
寸法m2(mm)104
軸穴径d1(Φmm)90〜150
軸穴径d2(Φmm)90〜150
常用トルク(N・m)7080
外径(Φmm)330
全長(mm)328
最高回転数(min-1[r.p.m])2000
材質アルミニウム合金
質量(kg)部品(11) :60.1 全体:121.3
種類ジョータイプ
最大トルク(N・m)12700
爪数10
GD2(N・m2[kg・m2])部品(11) :24.431