寸法LE(mm)368
寸法S1(mm)8±2.5
寸法d3(mm)278
寸法d4(mm)370
寸法lE(mm)180
寸法m2(mm)118
軸穴径d1(Φmm)100〜170
軸穴径d2(Φmm)100〜170
常用トルク(N・m)9900
外径(Φmm)370
全長(mm)368
最高回転数(min-1[r.p.m])1750
材質アルミニウム合金
質量(kg)部品(11) :84 全体:169.5
種類ジョータイプ
最大トルク(N・m)17800
爪数11
GD2(N・m2[kg・m2])部品(11) :41.576