寸法S1(mm)2.5±0.5寸法d2(mm)30寸法d3(mm)46寸法d4(mm)94寸法d5(mm)67寸法d6(mm)106寸法d7(mm)6.6寸法l1(mm)15寸法l2(mm)8寸法lE(mm)30寸法m2(mm)15軸穴径d1(Φmm)9~28常用トルク(N・m)21.6全長(mm)47.5最高回転数(min-1[r.p.m])10000材質アルミニウム合金質量(kg)部品(17) :0.5 全体:0.95サイズ67-106種類ジョータイプ最大トルク(N・m)39.2穴数6GD2(N・m2[kg・m2])部品(11) :0.009 部品(17):0.03