寸法S1(mm)3±1
寸法d2(mm)50
寸法d3(mm)69
寸法d4(mm)128
寸法d5(mm)97
寸法d6(mm)144
寸法d7(mm)9
寸法l1(mm)20
寸法l2(mm)10
寸法lE(mm)50
寸法m2(mm)30
軸穴径d1(Φmm)12〜42
常用トルク(N・m)103
全長(mm)73
最高回転数(min-1[r.p.m])7000
材質アルミニウム合金
質量(kg)部品(17) :1.29 全体:2.89
サイズ97-144
種類ジョータイプ
最大トルク(N・m)186
穴数6
GD2(N・m2[kg・m2])部品(11) :0.053 部品(17):0.131