寸法S1(mm)3.5±1
寸法d2(mm)70
寸法d3(mm)90
寸法d4(mm)160
寸法d5(mm)128
寸法d6(mm)180
寸法d7(mm)11
寸法l1(mm)25
寸法l2(mm)13
寸法lE(mm)70
寸法m2(mm)45
軸穴径d1(Φmm)18〜55
常用トルク(N・m)262
全長(mm)98.5
最高回転数(min-1[r.p.m])5000
材質アルミニウム合金
質量(kg)部品(17) :2.44 全体:6.34
サイズ128-180
種類ジョータイプ
最大トルク(N・m)471
穴数6
GD2(N・m2[kg・m2])部品(11) :0.221 部品(17):0.424