寸法S1(mm)3.5±1
寸法d2(mm)100
寸法d3(mm)124
寸法d4(mm)200
寸法d5(mm)168
寸法d6(mm)220
寸法d7(mm)11
寸法l1(mm)34
寸法l2(mm)13
寸法lE(mm)90
寸法m2(mm)56
軸穴径d1(Φmm)28〜75
常用トルク(N・m)680
全長(mm)127.5
最高回転数(min-1[r.p.m])4000
材質アルミニウム合金
質量(kg)部品(17) :4 全体:12.8
サイズ168-220
種類ジョータイプ
最大トルク(N・m)1230
穴数8
GD2(N・m2[kg・m2])部品(11) :0.897 部品(17):1.083