寸法S1(mm)8±2.5
寸法d2(mm)200
寸法d3(mm)248
寸法d4(mm)390
寸法d5(mm)330
寸法d6(mm)430
寸法d7(mm)22
寸法l1(mm)56
寸法l2(mm)25
寸法lE(mm)160
寸法m2(mm)104
軸穴径d1(Φmm)90〜150
常用トルク(N・m)7080
全長(mm)224
最高回転数(min-1[r.p.m])2000
材質アルミニウム合金
質量(kg)部品(17) :28.5 全体:87.7
サイズ330-430
種類ジョータイプ
最大トルク(N・m)12700
穴数9
GD2(N・m2[kg・m2])部品(11) :24.431 部品(17):29.001