寸法S1(mm)8±2.5寸法d2(mm)235寸法d3(mm)278寸法d4(mm)440寸法d5(mm)370寸法d6(mm)480寸法d7(mm)22寸法l1(mm)62寸法l2(mm)25寸法lE(mm)180寸法m2(mm)118軸穴径d1(Φmm)100~170常用トルク(N・m)9900全長(mm)250最高回転数(min-1[r.p.m])1750材質アルミニウム合金質量(kg)部品(17) :38.5 全体:119.5サイズ370-480種類ジョータイプ最大トルク(N・m)17800穴数10GD2(N・m2[kg・m2])部品(11) :41.576 部品(17):46.97