寸法S1(mm)8±2.5寸法d2(mm)270寸法d3(mm)315寸法d4(mm)528寸法d5(mm)415寸法d6(mm)575寸法d7(mm)26寸法l1(mm)65寸法l2(mm)30寸法lE(mm)200寸法m2(mm)136軸穴径d1(Φmm)110~190常用トルク(N・m)14700全長(mm)273最高回転数(min-1[r.p.m])1500材質アルミニウム合金質量(kg)部品(17) :55 全体:172.5サイズ415-575種類ジョータイプ最大トルク(N・m)26500穴数10GD2(N・m2[kg・m2])部品(11) :75.709 部品(17):101.599