チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ FGタイプ

商品レビューを投稿する
65日以内出荷返品不可 65日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37185626 品番 Nor-Mex FG194
参考基準価格(税別)¥113,420 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

・激しい正逆運転に耐え、くり返しの断続運転にも強い特殊形状の圧縮応力型です。
・同じ伝達トルクを得るのに小さなサイズですみ、モータ負荷などのエネルギーロスも省け、コストダウンが図れます。
・弾性体および、爪部がフランジ内部にあり、カップリング本体もコンパクト化されているため、高速回転の機械にも適しています。
・サイズ、種類が豊富で、用途、条件に応じて最適設計ができます。
・ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、注油の必要もありません。
・G仕様では、外フランジをゆるめることにより、原動機・従動機を移動させることなく、簡単に、弾性体の取替え、取付けができます。また、機械を動かすロスや心出し調整などのロスも省けます。

寸法LFG(mm)177.5 寸法S1(mm)3.5±1 寸法d10(mm)11 寸法d4(mm)121.5 寸法d5(mm)194 寸法d8(mm)144 寸法d9(mm)122 寸法l(mm)117 寸法l3(mm)16 寸法lF(mm)57 寸法lG(mm)97 寸法m1(mm)60 軸穴径d1(Φmm)32〜75 常用トルク(N・m)1100 外径(Φmm)194 全長(mm)177.5 最高回転数(min-1[r.p.m])3500 材質アルミニウム合金 質量(kg)部品(13) :6.2 全体:19.9 種類ジョータイプ 最大トルク(N・m)1960 ボルト径M10 穴数9 爪数9 GD2(N・m2[kg・m2])部品(13) :1.312 部品(12+14):2.015

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする