チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ FGタイプ

商品レビューを投稿する
65日以内出荷返品不可 65日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37185653 品番 Nor-Mex FG265
参考基準価格(税別)¥223,120 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

・激しい正逆運転に耐え、くり返しの断続運転にも強い特殊形状の圧縮応力型です。
・同じ伝達トルクを得るのに小さなサイズですみ、モータ負荷などのエネルギーロスも省け、コストダウンが図れます。
・弾性体および、爪部がフランジ内部にあり、カップリング本体もコンパクト化されているため、高速回転の機械にも適しています。
・サイズ、種類が豊富で、用途、条件に応じて最適設計ができます。
・ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、注油の必要もありません。
・G仕様では、外フランジをゆるめることにより、原動機・従動機を移動させることなく、簡単に、弾性体の取替え、取付けができます。また、機械を動かすロスや心出し調整などのロスも省けます。

寸法LFG(mm)245.5 寸法S1(mm)5.5±1 寸法d10(mm)15 寸法d4(mm)164 寸法d5(mm)265 寸法d8(mm)194 寸法d9(mm)165 寸法l(mm)164 寸法l3(mm)20 寸法lF(mm)76 寸法lG(mm)137 寸法m1(mm)88 軸穴径d1(Φmm)70〜105 常用トルク(N・m)4090 外径(Φmm)265 全長(mm)245.5 最高回転数(min-1[r.p.m])2500 材質アルミニウム合金 質量(kg)部品(13) :12.2 全体:44.4 種類ジョータイプ 最大トルク(N・m)7350 ボルト径M14 穴数10 爪数10 GD2(N・m2[kg・m2])部品(13) :6.288 部品(12+14):9.494

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする