三ツ星ベルト
三ツ星ベルトの 伝導部品
三ツ星ベルトの カップリング
三ツ星ベルトの ジョータイプ
チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ 弾性体
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37185854
品番
Nor-Mex 67
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥2,450
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
・ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、油の必要もありません。
種類
その他部品
材質
合成ゴム
適合カップリングサイズ
67
弾性体取替基準のバックラッシュ量(mm)
一方向回転 :2.5 正逆回転:2
芯出し最大許容値フランジ間隔X(mm)
±0.5
芯出し最大許容値偏差Y(mm)
0.5
芯出し最大許容値偏角α(分)
30
芯出し最大許容値偏角Z(mm)
0.6