チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ 弾性体

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合カップリングサイズ240 注文コード37185942 品番Nor-Mex 240
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥29,890
この商品は適合カップリングサイズなど18種類から選べます 他の種類を見る

・ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、油の必要もありません。

種類その他部品 材質合成ゴム 適合カップリングサイズ240 弾性体取替基準のバックラッシュ量(mm)一方向回転 :4.5 正逆回転:3.5 芯出し最大許容値フランジ間隔X(mm)±1.0 芯出し最大許容値偏差Y(mm)1 芯出し最大許容値偏角α(分)20 芯出し最大許容値偏角Z(mm)1.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする