三ツ星ベルト
三ツ星ベルトの 伝導部品
三ツ星ベルトの カップリング
三ツ星ベルトの ジョータイプ
チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ 弾性体
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合カップリングサイズ
295
注文コード
37185967
品番
Nor-Mex 295
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥43,560
この商品は
適合カップリングサイズ
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
・ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、油の必要もありません。
種類
その他部品
材質
合成ゴム
適合カップリングサイズ
295
弾性体取替基準のバックラッシュ量(mm)
一方向回転 :5.5 正逆回転:4.5
芯出し最大許容値フランジ間隔X(mm)
±2.5
芯出し最大許容値偏差Y(mm)
1.2
芯出し最大許容値偏角α(分)
20
芯出し最大許容値偏角Z(mm)
1.4