チャンカップリング Sシリーズ Sタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径d1(Φmm)25 外径(Φmm)50 注文コード37186021 品番S50St-G80
参考基準価格(税別)¥20,610 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は軸穴径d1・外径など26種類から選べます 他の種類を見る

・激しい正逆運転、くり返しの断続運転に耐える特殊形状の圧縮応力型です。
・小さなスペースで使え、場所をとらないコンパクト設計です。
・フランジ爪部を機械加工していますので寸法精度が高くカップリング本体もコンパクト化されているため高速回転での使用に適しています。
・サイズが豊富で、用途範囲がさらに拡大します。
・合成ゴム、またはポリウレタン弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができるので、機械装置の寿命も延ばします。

寸法D1(mm)50 寸法D2(mm)41 寸法S1(mm)2 寸法dR(mm)19 寸法h(mm)12 寸法l1(mm)29.5 寸法l2(mm)23.5 軸穴径d1(Φmm)25 軸穴径d2(Φmm)25 外径(Φmm)50 全長(mm)75 最高回転数(min-1[r.p.m])15000 材質フランジ :スチール 弾性体:合成ゴム 質量(kg)0.66 種類ジョータイプ 下穴径(Φmm)- 最大トルク(N・m)17.7 爪数2 GD2(N・m2[kg・m2])片フランジ:0.003 全体:0.0055

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする