寸法D1(mm)170
寸法D2(mm)120
寸法S1(mm)5.5
寸法dR(mm)90
寸法h(mm)30
寸法l1(mm)74.5
寸法l2(mm)60.5
軸穴径d1(Φmm)80
軸穴径d2(Φmm)80
外径(Φmm)170
全長(mm)190
最高回転数(min-1[r.p.m])4500
材質フランジ :スチール  弾性体:合成ゴム
質量(kg)17
種類ジョータイプ
下穴径(Φmm)-
最大トルク(N・m)790
爪数4
GD2(N・m2[kg・m2])片フランジ:0.902 全体:1.804