寸法D1(mm)260
寸法D2(mm)180
寸法S1(mm)7.5
寸法dR(mm)140
寸法h(mm)45
寸法l1(mm)112.5
寸法l2(mm)88.5
軸穴径d1(Φmm)120
軸穴径d2(Φmm)120
外径(Φmm)260
全長(mm)285
最高回転数(min-1[r.p.m])3000
材質フランジ :スチール 弾性体:合成ゴム
質量(kg)59
種類ジョータイプ
下穴径(Φmm)32
最大トルク(N・m)3350
爪数5
GD2(N・m2[kg・m2])片フランジ:7.532 全体:15.563