寸法D1(mm)70
寸法D2(mm)50
寸法S1(mm)2.5
寸法dR(mm)26
寸法h(mm)18
寸法l1(mm)38.5
寸法l2(mm)31.5
軸穴径d1(Φmm)32
軸穴径d2(Φmm)32
外径(Φmm)70
全長(mm)100
最高回転数(min-1[r.p.m])11000
材質フランジ :スチール 弾性体:ポリウレタン
質量(kg)1.55
種類ジョータイプ
下穴径(Φmm)-
最大トルク(N・m)137
爪数3
GD2(N・m2[kg・m2])片フランジ:0.014 全体:0.029