寸法D1(mm)85
寸法D2(mm)60
寸法S1(mm)3
寸法dR(mm)34
寸法h(mm)18
寸法l1(mm)43
寸法l2(mm)35
軸穴径d1(Φmm)40
軸穴径d2(Φmm)40
外径(Φmm)85
全長(mm)110
最高回転数(min-1[r.p.m])9000
材質フランジ :スチール 弾性体:ポリウレタン
質量(kg)2.5
種類ジョータイプ
下穴径(Φmm)-
最大トルク(N・m)196
爪数3
GD2(N・m2[kg・m2])片フランジ:0.033 全体:0.07