寸法D1(mm)145
寸法D2(mm)95
寸法S1(mm)4.5
寸法dR(mm)64
寸法h(mm)30
寸法l1(mm)60.5
寸法l2(mm)47.5
軸穴径d1(Φmm)65
軸穴径d2(Φmm)65
外径(Φmm)145
全長(mm)160
最高回転数(min-1[r.p.m])5250
材質フランジ :スチール 弾性体:ポリウレタン
質量(kg)9.6
種類ジョータイプ
下穴径(Φmm)-
最大トルク(N・m)1040
爪数3
GD2(N・m2[kg・m2])片フランジ:0.38 全体:0.765