寸法D1(mm)300寸法D2(mm)200寸法S1(mm)8.5寸法dR(mm)162寸法h(mm)50寸法l1(mm)131.5寸法l2(mm)107.5軸穴径d1(Φmm)130軸穴径d2(Φmm)130外径(Φmm)300全長(mm)330最高回転数(min-1[r.p.m])2500材質フランジ :スチール 弾性体:ポリウレタン質量(kg)87種類ジョータイプ下穴径(Φmm)40最大トルク(N・m)10100爪数5GD2(N・m2[kg・m2])片フランジ:13.925 全体:28.802