寸法D1(mm)145
寸法D2(mm)95
寸法D3(mm)64
寸法D4(mm)150
寸法D5(mm)172
寸法D6(mm)194
寸法LSX(mm)109
寸法S1(mm)4.5
寸法S2(mm)2
寸法dL(mm)9.5
寸法h(mm)30
寸法l1(mm)60.5
寸法l2(mm)47.5
寸法l4(mm)12
寸法l5(mm)4
軸穴径d1(Φmm)65
全長(mm)109
最高回転数(min-1[r.p.m])5250
材質フランジ :スチール/アルミ合金 弾性体:合成ゴム
質量(kg)部品(1) :0.89 部品(3):4.53 全体:5.69
サイズ145
種類ジョータイプ
下穴径(Φmm)-
最大トルク(N・m)510
爪数3
GD2(N・m2[kg・m2])部品(1) :0.203 部品(3):0.342 全体:0.577
穴数Z6