寸法D1(mm)260
寸法D2(mm)180
寸法D3(mm)140
寸法D4(mm)265
寸法D5(mm)310
寸法D6(mm)335
寸法LSX(mm)187.5
寸法S1(mm)7.5
寸法S2(mm)4.5
寸法dL(mm)14
寸法h(mm)45
寸法l1(mm)112.5
寸法l2(mm)88.5
寸法l4(mm)18
寸法l5(mm)4
軸穴径d1(Φmm)120
全長(mm)187.5
最高回転数(min-1[r.p.m])3000
材質フランジ :スチール/アルミ合金 弾性体:合成ゴム
質量(kg)部品(1) :3.5 部品(3):28.9 全体:33.7
サイズ260
種類ジョータイプ
下穴径(Φmm)32
最大トルク(N・m)3350
爪数5
GD2(N・m2[kg・m2])部品(1) :2.667 部品(3):7.532 全体:10.689
穴数Z12