寸法D1(mm)170
寸法D2(mm)120
寸法D3(mm)90
寸法D4(mm)170
寸法D5(mm)195
寸法D6(mm)220
寸法LSX(mm)126.5
寸法S1(mm)5.5
寸法S2(mm)2.5
寸法dL(mm)14
寸法h(mm)30
寸法l1(mm)74.5
寸法l2(mm)60.5
寸法l4(mm)14
寸法l5(mm)4
軸穴径d1(Φmm)80
全長(mm)126.5
最高回転数(min-1[r.p.m])4500
材質フランジ :スチール/アルミ合金 弾性体:ポリウレタン
質量(kg)部品(1) :1.2 部品(3):8.07 全体:9.7
サイズ170
種類ジョータイプ
下穴径(Φmm)-
最大トルク(N・m)1630
爪数4
GD2(N・m2[kg・m2])部品(1) :0.377 部品(3):0.83 全体:1.279
穴数Z6