寸法D1(mm)200
寸法D2(mm)120
寸法D3(mm)100
寸法D4(mm)195
寸法D5(mm)228
寸法D6(mm)252
寸法LSX(mm)156.5
寸法S1(mm)6.5
寸法S2(mm)2.5
寸法dL(mm)14
寸法h(mm)35
寸法l1(mm)98.5
寸法l2(mm)82.5
寸法l4(mm)14
寸法l5(mm)4
軸穴径d1(Φmm)80
全長(mm)156.5
最高回転数(min-1[r.p.m])3750
材質フランジ :スチール/アルミ合金 弾性体:ポリウレタン
質量(kg)部品(1) :1.69 部品(3):12.5 全体:14.8
サイズ200
種類ジョータイプ
下穴径(Φmm)20
最大トルク(N・m)2820
爪数4
GD2(N・m2[kg・m2])部品(1) :0.69 部品(3):1.746 全体:2.55
穴数Z8