寸法D1(mm)360
寸法D2(mm)210
寸法D3(mm)215
寸法D4(mm)360
寸法D5(mm)420
寸法D6(mm)455
寸法LSX(mm)271.5
寸法S1(mm)9
寸法S2(mm)7.5
寸法dL(mm)18
寸法h(mm)55
寸法l1(mm)172
寸法l2(mm)140
寸法l4(mm)28
寸法l5(mm)5
軸穴径d1(Φmm)140
全長(mm)271.5
最高回転数(min-1[r.p.m])2150
材質フランジ :スチール/アルミ合金 弾性体:ポリウレタン
質量(kg)部品(1) :11.6 部品(3):68.5 全体:82.6
サイズ360
種類ジョータイプ
下穴径(Φmm)45
最大トルク(N・m)16700
爪数6
GD2(N・m2[kg・m2])部品(1) :13.95 部品(3):29.096 全体:45.013
穴数Z16