寸法D1(mm)400
寸法D2(mm)190
寸法D3(mm)252
寸法D4(mm)420
寸法D5(mm)480
寸法D6(mm)514
寸法LSX(mm)265
寸法S1(mm)9
寸法S2(mm)7.5
寸法dL(mm)18
寸法h(mm)55
寸法l1(mm)163.5
寸法l2(mm)138.5
寸法l4(mm)30
寸法l5(mm)5
軸穴径d1(Φmm)125
全長(mm)265
最高回転数(min-1[r.p.m])1900
材質フランジ :鋳鋼/アルミ合金 弾性体:ポリウレタン
質量(kg)部品(1) :13.6 部品(3):63.5 全体:80.2
サイズ400
種類ジョータイプ
下穴径(Φmm)60
最大トルク(N・m)22900
爪数7
GD2(N・m2[kg・m2])部品(1) :23.536 部品(3):35.088 全体:61.782
穴数Z20