種類ジョータイプ
軸穴径d1(Φmm)25
全長(mm)44
寸法LSV(mm)44
最高回転数(min-1[r.p.m])7250
最大トルク(N・m)167
材質フランジ :アルミ合金 弾性体:合成ゴム
爪数3
寸法l4(mm)10
寸法l5(mm)2
寸法S2(mm)2
下穴径(Φmm)10
寸法D3(mm)43
寸法D4H7(mm)100
寸法D5(mm)128
寸法D6(mm)145
寸法dL(mm)9.5
寸法h(mm)20
穴数Z6
サイズ100
GD2(N・m2[kg・m2])部品(1) :0.054 全体:0.113
質量(kg)部品(1) :0.44 全体:0.97