種類ジョータイプ
軸穴径d1(Φmm)30
全長(mm)49
寸法LSV(mm)49
最高回転数(min-1[r.p.m])6000
最大トルク(N・m)304
材質フランジ :アルミ合金 弾性体:合成ゴム
爪数3
寸法l4(mm)10
寸法l5(mm)2
寸法S2(mm)2
下穴径(Φmm)13
寸法D3(mm)52
寸法D4H7(mm)130
寸法D5(mm)148
寸法D6(mm)170
寸法dL(mm)9.5
寸法h(mm)25
穴数Z6
サイズ125
GD2(N・m2[kg・m2])部品(1) :0.106 全体:0.228
質量(kg)部品(1) :0.61 全体:1.42