種類ジョータイプ軸穴径d1(Φmm)65全長(mm)72寸法LSV(mm)72最高回転数(min-1[r.p.m])3250最大トルク(N・m)2140材質フランジ :アルミ合金 弾性体:合成ゴム爪数5寸法l4(mm)14寸法l5(mm)4寸法S2(mm)4.5下穴径(Φmm)28寸法D3(mm)115寸法D4H7(mm)220寸法D5(mm)265寸法D6(mm)290寸法dL(mm)14寸法h(mm)35穴数Z8サイズ230GD2(N・m2[kg・m2])部品(1) :1.18 全体:2.56質量(kg)部品(1) :2.16 全体:5.15