種類ジョータイプ
軸穴径d1(Φmm)80
全長(mm)90
寸法LSV(mm)90
最高回転数(min-1[r.p.m])3000
最大トルク(N・m)3350
材質フランジ :アルミ合金 弾性体:合成ゴム
爪数5
寸法l4(mm)18
寸法l5(mm)4
寸法S2(mm)4.5
下穴径(Φmm)32
寸法D3(mm)140
寸法D4H7(mm)265
寸法D5(mm)310
寸法D6(mm)335
寸法dL(mm)14
寸法h(mm)45
穴数Z12
サイズ260
GD2(N・m2[kg・m2])部品(1) :2.67 全体:5.84
質量(kg)部品(1) :3.5 全体:8.35