種類ジョータイプ軸穴径d1(Φmm)55全長(mm)63寸法LSV(mm)63最高回転数(min-1[r.p.m])4500最大トルク(N・m)1630材質フランジ :アルミ合金 弾性体:ポリウレタン爪数4寸法l4(mm)14寸法l5(mm)4寸法S2(mm)2.5下穴径(Φmm)18寸法D3(mm)90寸法D4H7(mm)170寸法D5(mm)195寸法D6(mm)220寸法dL(mm)14寸法h(mm)30穴数Z6サイズ170GD2(N・m2[kg・m2])部品(1) :0.377 全体:0.821質量(kg)部品(1) :1.2 全体:2.85