種類ジョータイプ軸穴径d1(Φmm)60全長(mm)68寸法LSV(mm)68最高回転数(min-1[r.p.m])3750最大トルク(N・m)2820材質フランジ :アルミ合金 弾性体:ポリウレタン爪数4寸法l4(mm)14寸法l5(mm)4寸法S2(mm)2.5下穴径(Φmm)23寸法D3(mm)100寸法D4H7(mm)195寸法D5(mm)228寸法D6(mm)252寸法dL(mm)14寸法h(mm)35穴数Z8サイズ200GD2(N・m2[kg・m2])部品(1) :0.69 全体:1.49質量(kg)部品(1) :1.69 全体:3.95