種類ジョータイプ軸穴径d1(Φmm)95全長(mm)107寸法LSV(mm)107最高回転数(min-1[r.p.m])2500最大トルク(N・m)10100材質フランジ :アルミ合金 弾性体:ポリウレタン爪数5寸法l4(mm)24寸法l5(mm)4寸法S2(mm)4.5下穴径(Φmm)38寸法D3(mm)162寸法D4H7(mm)315寸法D5(mm)360寸法D6(mm)385寸法dL(mm)14寸法h(mm)50穴数Z16サイズ300GD2(N・m2[kg・m2])部品(1) :6.12 全体:13.18質量(kg)部品(1) :6.5 全体:14.85