種類ジョータイプ
軸穴径d1(Φmm)125
全長(mm)126
寸法LSV(mm)126
最高回転数(min-1[r.p.m])2150
最大トルク(N・m)16700
材質フランジ :アルミ合金 弾性体:ポリウレタン
爪数6
寸法l4(mm)28
寸法l5(mm)5
寸法S2(mm)7.5
下穴径(Φmm)45
寸法D3(mm)215
寸法D4H7(mm)360
寸法D5(mm)420
寸法D6(mm)455
寸法dL(mm)18
寸法h(mm)55
穴数Z16
サイズ360
GD2(N・m2[kg・m2])部品(1) :13.95 全体:30.51
質量(kg)部品(1) :11.6 全体:25.7