種類ジョータイプ
軸穴径d1(Φmm)140
全長(mm)130
寸法LSV(mm)130
最高回転数(min-1[r.p.m])1900
最大トルク(N・m)22900
材質フランジ :アルミ合金 弾性体:ポリウレタン
爪数7
寸法l4(mm)30
寸法l5(mm)5
寸法S2(mm)7.5
下穴径(Φmm)50
寸法D3(mm)252
寸法D4H7(mm)420
寸法D5(mm)480
寸法D6(mm)514
寸法dL(mm)18
寸法h(mm)55
穴数Z20
サイズ400
GD2(N・m2[kg・m2])部品(1) :23.5 全体:50.24
質量(kg)部品(1) :13.6 全体:30.35