ボス径B(Φmm)52
弾性体内径E(Φmm)41
寸法H(mm)23
寸法I(mm)18
寸法K(mm)35
寸法t(mm)3(0〜+1.0)
軸穴径d1(Φmm)30
軸穴径d2(Φmm)30
全長L(mm)73
外径(Φmm)80
最高回転数(min-1[r.p.m])5500
材質フランジ :FC-200 弾性体:スタンダード
質量(kg)1.5
種類ジョータイプ
下穴径(Φmm)-
最大トルク(N・m)8.83
慣性モーメント(kg・m2)9.3×10-4
標準偏差(mm)0.2
標準偏角(度)0.3