ボス径B(Φmm)62
弾性体内径E(Φmm)46
寸法H(mm)25
寸法I(mm)21
寸法K(mm)40
寸法t(mm)3(0〜+1.0)
軸穴径d1(Φmm)35
軸穴径d2(Φmm)35
全長L(mm)83
外径(Φmm)90
最高回転数(min-1[r.p.m])5000
材質フランジ :FC-200 弾性体:スーパー
質量(kg)2.2
種類ジョータイプ
下穴径(Φmm)-
最大トルク(N・m)36.3
慣性モーメント(kg・m2)1.8×10-3
標準偏差(mm)0.2
標準偏角(度)0.3