ボス径B(Φmm)80
弾性体内径E(Φmm)58
寸法H(mm)33
寸法I(mm)29
寸法K(mm)55
寸法t(mm)3(0〜+1.0)
軸穴径d1(Φmm)45
軸穴径d2(Φmm)45
全長L(mm)113
外径(Φmm)115
最高回転数(min-1[r.p.m])4600
材質フランジ :FC-200 弾性体:スーパー
質量(kg)4.8
種類ジョータイプ
下穴径(Φmm)-
最大トルク(N・m)78.5
慣性モーメント(kg・m2)6.8×10-3
標準偏差(mm)0.2
標準偏角(度)0.3