ボス径B(Φmm)100
弾性体内径E(Φmm)72
寸法H(mm)39
寸法I(mm)35
寸法K(mm)65
寸法t(mm)3(0〜+1.0)
軸穴径d1(Φmm)17〜55
軸穴径d2(Φmm)17〜55
全長L(mm)133
外径(Φmm)145
最高回転数(min-1[r.p.m])4200
材質フランジ :FC-200 弾性体:スーパー
質量(kg)8.9
種類ジョータイプ
下穴径(Φmm)15
最大トルク(N・m)196
慣性モーメント(kg・m2)2.4×10-2
標準偏差(mm)0.2
標準偏角(度)0.3