DIPPERホクメイ
DIPPERホクメイの 歩行関連
DIPPERホクメイの 手すり 介護用
手すり
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37209218
品番
BPR-300-20
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
移乗などに際してあらゆる方向での支持が可能です。
アズワン品番
7-4919-02
タイプ
円型
材質
ナイロン樹脂、集成材
寸法(mm)
Φ282×82
握り径(Φmm)
32
コード
(TAISコード)00254-000131