※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CH Series(CHDSGB50)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
180
オートスイッチ種類
Z73
クッション
(N) クッションなし
注文コード
37210312
品番
CHDSGB50-180AN-Z73L
参考基準価格(税別)
¥55,180
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・オートスイッチ種類・クッション
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
180
チューブ内径(Φmm)
50
クッション
(N) クッションなし
ロッド先端ねじ
(A) ロッド先端ナット付
ポート・クッションバルブ位置
(-) ポート上 クッションバルブ右
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
Z73
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード