曜日別特売
CHDSGB50-260A CH Series(CHDSGB50) SMC 37210346

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CH Series(CHDSGB50)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)260クッション(-) 両側クッション付注文コード37210346品番CHDSGB50-260A
参考基準価格(税別)¥55,900販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
ストローク(mm)260チューブ内径(Φmm)50クッション(-) 両側クッション付ロッド先端ねじ(A) ナット付ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする