タマツ
タマツの 歩行関連
タマツの 手すり 介護用
つながる手すり スリテアキュートZ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37216708
品番
STC-2
参考基準価格(税別)
¥107,800
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
歩行や立ち座りを支援する据置型手すりです。
家屋内の立ち座り、狭い場所での手すりとして利用可能です。
材質
スチール、アルミニウム、樹脂被膜
寸法(mm)
720×477×550〜775
質量(kg)
21
タイプ
両手すり
ピッチ(mm)
25(10段階)
耐荷重(kg)
100
アズワン品番
7-5783-02
間隔(mm)
手すり:500
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000