ハートフルウェアフジイ
ハートフルウェアフジイの 衣服関連
ハートフルウェアフジイの 衣類 利用者用
ハートフルウェアフジイの ねまき 利用者用
キルトパジャマ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
37220524
品番
HP12-085N
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
肌触りがやさしく、暖かいニットキルト素材です。
ノンホルマリン仕様で丈夫で安心・安全な生地を使用しています。
全工程国産での生産体制で、着用する人の身になって製造した衣類です。
色
ピンク
サイズ
L
質量(g)
700
混率(%)
綿100
胸廻(cm)
112
着丈(cm)
75
裄丈(cm)
78
アズワン品番
7-6064-03
性別
婦人用