CHKGB20-50M-XC62 CHKG/CHDKG - 薄形油圧シリンダ(CHKGB20) SMC 37221677

※11-M14-2-CHK_-CHDK_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CHKG/CHDKG - 薄形油圧シリンダ(CHKGB20)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)50注文コード37221677品番CHKGB20-50M-XC62
参考基準価格(税別)¥9,850販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798
ストローク(mm)50チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(M) おねじシリンダ取付形式(-) 通しボルト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする