フィジカルメドマー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37226946 品番PM-8000-0001
参考基準価格(税別)¥324,500 販売価格(税込) ¥351,780
販売価格(税別)
319,800

もみ残し部位のないオーバーラップ構造
メンテナンス性を重視した設計
ブーツ内6個のエアバックが独立で個別交換可能
エアバックを取りはずして外側の生地が洗えます。
ファスナーが消耗した場合、ブーツを預けないで部品(ベルト)交換で対応
ファスナーサイズUPで耐久性UP
差しやすく、外れにくいニップル構造でセッティングがよりスマートに。
コード断線の場合、本体を預けないで部品交換可能
幅広い圧力設定で、超低圧の15mmHgでのマッサージが可能です。
プリセット機能で前回の設定を記憶できます。

仕様加圧サイクル:ウェーブ60秒・スクイーズ50秒・ハイパー30秒 セット内容本体、ブーツM2本、6連ホース×2本 種別ブーツMセット 質量(kg)5.7 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)48/46(PSE)、38/35(JIS) アズワン品番8-7392-21 タイマー1〜30分 圧力調整範囲(kPa)2.0〜12.0(15〜90mmHg)、6段階 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:221AHBZX00013000 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
注意
※管理医療機器です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マッサージ器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする