曜日別特売
CHSDB80-270 CH Series(CHSDB80) SMC 37229964

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CH Series(CHSDB80)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード37229964品番CHSDB80-270
参考基準価格(税別)¥82,780販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980
ストローク(mm)270チューブ内径(Φmm)80ロッド先端ねじ(-) ナットなしポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右クッション(-) 両側クッション付磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする