※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の ロールタップ
OSG タップ関連
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
PT 1/8-28
注文コード
37250683
品番
EX-IRT-2-PT1/8-28
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,210
この商品は
呼び寸法・内容量
など
5351
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
630-1193
材質
高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE
呼び寸法
PT 1/8-28
ねじ径
PT 1/8
溝数
5
ねじの種類
PT
1インチ当たり山数
28
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37250683
EX-IRT-2-PT1/8-28
05872194
EX-IRT 2.5P HSE 2 PT1/8-28
管用テーパタップ(英式) インターラップ形 EX-IRT ねじの種類:PT(Rc)
OSG(オーエスジー)
1本
¥
4,198
税込
¥
4,618
注文コードが変更になりました