※セット内容
角利(角利産業)
角利(角利産業)の 非常用トイレ
緊急トイレパックセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
37257675
品番
TPS-50
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
書棚やロッカーにぴったり収まるB5サイズBOX入り。
使用可能回数
12回分
セット内容
緊急トイレパック(排便袋×1、凝固剤×1)×12個、ユニポンチョ、持ち運び袋2枚、ポケットティッシュ4個、クイックトイレ(和式簡易トイレ)
質量(g)
610
使用の目安
大人2〜3日分
吸水量(mL)
500(トイレパック1個)